25,08 €/ Stückexkl. MwSt
29,34 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 1414A |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 1 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Acryl |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 1.3 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |
Gehäusedurchmesser | R63 |
b | 32 mm |
D | 67 mm |
g | 58 mm |
s1 | 6.5 mm |
SW | 17 mm |
41,65 €/ Stückexkl. MwSt
48,73 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026