Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 1334 Edelstahl 304/Kunststoff R40 von 0 zu 6 bar 2.5 % Ohne Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/8" NPT Direkt

  • ERIKS:13468068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,91 €/ Stückexkl. MwSt

24,46 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
1334
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
40 mm
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" NPT
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
6 bar
Schutzklasse
IP41
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R40
b1
26 mm
b2
44 mm
D
40 mm
SW
14 mm