214,50 €/ Stückexkl. MwSt
250,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Serie | LMS-Ha2 |
Typ | 7190X |
Schalter Typ | Reedkontakt |
Funktion | SPDT |
Material | Aluminium |
Befestigung | Klemmbefestigung |
Elektrischer Anschluss | Kabelverschraubung M16 |
Versorgungsspannung | 10 - 230V AC |
Leistung | 2,5 A / 60 W / 60 W |
Lebensdauer | 1 x 10^9 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 180 °C |