Eriks
ECON®

ECON® Reed Schalter Typ: 7190X Serie: LMS-Ha2 Reedkontakt SPDT Kabelverschraubung M16

  • ERIKS:14718419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,00 €/ Stückexkl. MwSt

229,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Serie
LMS-Ha2
Typ
7190X
Schalter Typ
Reedkontakt
Funktion
SPDT
Material
Aluminium
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M16
Versorgungsspannung
10 - 230V AC
Leistung
2,5 A / 60 W / 60 W
Lebensdauer
1 x 10^9
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67
Umgebungstemperatur
von -40 bis 180 °C