166,50 €/ Stückexkl. MwSt
194,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Serie | HLS-15 |
Typ | 7190X |
Schalter Typ | Reedkontakt |
Funktion | SPDT |
Material | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) |
Befestigung | Klemmbefestigung |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Kabellänge | 500 cm |
Versorgungsspannung | 10 - 230V AC |
Leistung | 2,5 A / 60 W / 60 W |
Lebensdauer | 1 x 10^9 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67/IP68 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 95 °C |