Eriks
ECON®

ECON® Reed Schalter Typ: 7190X Serie: HLS-15 Reedkontakt SPDT Kabel

  • ERIKS:14262489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,00 €/ Stückexkl. MwSt

174,33 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Serie
HLS-15
Typ
7190X
Schalter Typ
Reedkontakt
Funktion
SPDT
Material
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Kabellänge
500 cm
Versorgungsspannung
10 - 230V AC
Leistung
2,5 A / 60 W / 60 W
Lebensdauer
1 x 10^9
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67/IP68
Umgebungstemperatur
von -25 bis 95 °C