Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 602 |
Ausführung | Mano- Thermometer |
Gehäusedurchmesser | 80 mm |
Messbereich | von 0 bis 6 |
Druckeinheit | bar |
Sekondäre Skalaeinteilung | 20 - 120 |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | °C |
Genauigkeitsklasse | 2.5 % |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Max. Überdruck | 6 bar |
Mediumtemperatur | von -20 bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
b | 30 mm |
c | 74 mm |
D | 80 mm |
d | 12 mm |
h | 31 mm |
SW | 22 mm |