Eriks
ECON®

ECON® Mano-Thermometer Typ: 602 Stahl/Kunststoff R80 von 0 zu 4 bar/20 - 120 °C 2.5 % Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:15099926
  • Hersteller:14872471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
602
Ausführung
Mano- Thermometer
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 4
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
20 - 120
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
°C
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Stahl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Max. Überdruck
4 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
b
30 mm
c
74 mm
D
80 mm
d
12 mm
h
31 mm
SW
22 mm