Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7343 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN40 Flansch DN80

  • ERIKS:13361255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

808,80 €/ Stückexkl. MwSt

946,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
7343
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Handbedienung
Handhebel
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4308
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Gewicht
14.5 kg