Eriks
ECON®

ECON® Kapselfedermanometer Typ: 784 Edelstahl 304/Glas R63 Messbereich: von-250 zu 0 mbar IP54 Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Vorflansch

  • ERIKS:14844101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

180,63 €/ Stückexkl. MwSt

211,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
784
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -250 bis 0
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Vorflansch
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Anschlusstyp
Zentrisch
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
10 x Skalenendwert
Vakuumsicher
10 x Skalenendwert
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
G
1/4"
b
43 mm
D
63 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
h
62 mm
s
2 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg