Eriks
ECON®

ECON® Kapselfedermanometer Typ: 783 Edelstahl 304/Glas R63 Messbereich: von 0 zu 60 mbar IP54 Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14813570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
783
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Anschlusstyp
Zentrisch
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
10 x Skalenendwert
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
G
1/4"
b
43 mm
c
13 mm
D
63 mm
h
62 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg