Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 783 |
EN-Norm | EN 837-3 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 100 |
Druckeinheit | mbar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Anschlusstyp | Zentrisch |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Glas |
Material Wahl | Aluminium |
Überdrucksicher | 10 x Skalenendwert |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R63 |
G | 1/4" |
b | 43 mm |
c | 13 mm |
D | 63 mm |
h | 62 mm |
SW | 14 mm |
Gewicht | 0.2 kg |