Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1649 Aluminium Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 40mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,70 €/ Stückexkl. MwSt

81,55 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
1649
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Modell
Mittel (150 mm)
Bauform
Rechtwinklig
Winkel
90°
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
40 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
120 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
150 mm