Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1645 Aluminium Messbereich: von 0 zu 60°C Einstecklänge: 40mm Material Prozessanschluss: CuNiFe 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13486981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
1645
Messbereich
von 0 bis 60 °C
Modell
Klein (110 mm)
Bauform
Gerade
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
40 mm
Material Prozessanschluss
CuNiFe
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
60 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
B
30 mm
ØD
10 mm
H
110 mm
H1
130 mm