67,24 €/ Stückexkl. MwSt
78,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 681 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 60 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Einsteck |
Größe Prozessanschluss | 8 mm |
Mit Tauchrohr | Nein |
Einstecklänge | 250 mm |
Durchmesser Sensor | 8 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Ring | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl |
Material Tauchrohr | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R63 |
L1 | 45/63/100/250 mm |
D | 63 mm |
b | 16 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d6 | 18 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
104,98 €/ Stückexkl. MwSt
122,83 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026