Eriks
ECON®

ECON® Bim therm 681 R100 0-160°C Glas 1% EDS Rücks 160mm

  • ERIKS:13388577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,80 €/ Stückexkl. MwSt

87,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
681
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 160 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Einsteck
Größe Prozessanschluss
8 mm
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
160 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R100
L1
45/63/100 mm
D
100 mm
b
21 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d6
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in