Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 3251 Edelstahl/PTFE Fester Kegel Freistrom PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12329483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

108,80 €/ Stückexkl. MwSt

127,30 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
3251
Norm
EN (DIN)
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
66 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Kegel
AISI 316
Material Spindel
AISI 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
1.4408
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
1/2" (15)
H
104 mm
L
66 mm
M
56 mm
Gewicht
0.55 kg