352,80 €/ Stückexkl. MwSt
412,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECON® |
Typ | 3251 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 120 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | AISI 316 |
Material Spindel | AISI 316 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | 1.4408 |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 160 mm |
L | 120 mm |
M | 83 mm |
Gewicht | 2.1 kg |