Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 3250 Edelstahl/Metall Fester Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12940721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Absperrventil, Edelstahl, mit BSP-Innengewinde.

Anwendungsbereich
  • Chemische Industrie, Krankenhaustechnik, Farbindustrie und Installationen mit aggressiven Medien.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
3250
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
106 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Metall
Material Kegel
1.4408
Material Spindel
AISI 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
1.4408
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
2" (50)
H
180 mm
L
106 mm
M
95 mm
Gewicht
3.4 kg