Eriks
ECON®

ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze/Zinkarmes Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15

  • ERIKS:13360056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
1272
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn10Zn (Rg10)
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Zinkarmes Bronze
Material Kegel
2.1086 (RG10)
Material Spindel
CW453K (CuSn8)
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
G-CuSn10Zn (Rg10)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
6 m³/h
Alternativen

500,50 €/ Stückexkl. MwSt

585,59 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026