Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN500 - 20"

  • ERIKS:13331272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5.117,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.986,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
6723
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN500 - 20"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
127 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN500
C
395 mm
H
741 mm
L
127 mm
M
400 mm
Gewicht
132 kg