Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6033 Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Monoflansch DN300

  • ERIKS:14544618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.133,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.496,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
6033
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN300
Anschluss
Monoflansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Typenschlüssel Antrieb
AB 550N
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JL1040
KVS-Wert
6207 m³/h
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN300
Druckstufe
PN16
C
346 mm
H
426 mm
L
78 mm
M
300 mm
Gewicht
45 kg