Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6031 Sphäroguss/Duplex/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Monoflansch DN100

  • ERIKS:14541589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

316,00 €/ Stückexkl. MwSt

369,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
6031
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN100
Anschluss
Monoflansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN100
H
210 mm
L
52 mm
M
248 mm