Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6023 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Monoflansch DN250

  • ERIKS:14544608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.662,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.945,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
6023
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN250
Anschluss
Monoflansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Typenschlüssel Antrieb
AB 215N
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JL1040
KVS-Wert
4310 m³/h
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN250
Druckstufe
PN16
C
217 mm
H
397 mm
L
68 mm
M
300 mm
Gewicht
34 kg