Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5830 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN100

  • ERIKS:12512485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

484,80 €/ Stückexkl. MwSt

567,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
5830
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN100
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja