Eriks
ECON®

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ES Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12947943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Montiertes, druckluftbetriebenes 3-Wege-Kugelventil bestehend aus: Econ®-Kugelventil (Typ 7760) und einfachwirkendem pneumatischem Econ®-Antrieb (Typ 7901).

Das druckluftbetriebene 3-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen

525,00 €/ Stückexkl. MwSt

614,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECON®
Typ
7760ES
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SR40
Marke Antrieb
ECON
Kugelbohrung
L-Bohrung
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
RPTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium