

110,32 €/ Stückexkl. MwSt
129,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-75 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Nenndrehmoment | 850 Nm |
Außendurchmesser | 158 mm |
Max. Drehzahl | 4,300 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 85 |
A | 158 mm |
L | 75 mm |
M | 42.5 mm |
N | 123 mm |
108,23 €/ Stückexkl. MwSt
126,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026