

90,05 €/ Stückexkl. MwSt
105,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-65 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
Nabenlänge | 65 mm |
Nenndrehmoment | 550 Nm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Max. Drehzahl | 4,900 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 55 |
A | 140 mm |
L | 65 mm |
M | 36 mm |
N | 105 mm |
81,57 €/ Stückexkl. MwSt
95,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026