

80,35 €/ Stückexkl. MwSt
94,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-60 mm |
Größte Bohrung | 60 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Nenndrehmoment | 410 Nm |
Außendurchmesser | 129 mm |
Max. Drehzahl | 5,000 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 40 |
A | 129 mm |
L | 60 mm |
M | 33 mm |
N | 97 mm |
69,29 €/ Stückexkl. MwSt
81,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026