

37,96 €/ Stückexkl. MwSt
44,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-28 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
Nabenlänge | 28 mm |
Nenndrehmoment | 40 Nm |
Außendurchmesser | 69 mm |
Max. Drehzahl | 5,000 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 4 |
A | 69 mm |
L | 28 mm |
M | 12 mm |
N | 46 mm |
25,80 €/ Stückexkl. MwSt
30,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026