

63,15 €/ Stückexkl. MwSt
73,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-48 mm |
Größte Bohrung | 48 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Nenndrehmoment | 220 Nm |
Außendurchmesser | 106 mm |
Max. Drehzahl | 5,000 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 22 |
A | 106 mm |
L | 48 mm |
M | 24 mm |
N | 78 mm |
48,28 €/ Stückexkl. MwSt
56,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026