

149,88 €/ Stückexkl. MwSt
175,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-85 mm |
Größte Bohrung | 85 mm |
Nabenlänge | 85 mm |
Nenndrehmoment | 1350 Nm |
Außendurchmesser | 182 mm |
Max. Drehzahl | 3,700 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 135 |
A | 182 mm |
L | 85 mm |
M | 48.5 mm |
N | 139 mm |
132,55 €/ Stückexkl. MwSt
155,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026