Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Kupplungs Nabe intern für Elastomerkupplung type BTB Größe 22

  • ERIKS:23358188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,88 €/ Stückexkl. MwSt

133,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOFLEX
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Nabenlänge
38.1 mm
Nenndrehmoment
220 Nm
Außendurchmesser
106 mm
Max. Drehzahl
5,000 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Taperbuchse
Version
Intern
Grösse
22
A
106 mm
L
38.1 mm
M
18 mm
N
78 mm
Ersatzteile & Zubehör

48,28 €/ Stückexkl. MwSt

56,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026