Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Elastomerkupplung type BT Größe 85

  • ERIKS:23358470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

328,87 €/ Stückexkl. MwSt

384,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOFLEX
Typ
Kupplung
Bohrung (min./max.)
0-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Nabenlänge
152 mm
Nenndrehmoment
850 Nm
Außendurchmesser
158 mm
Max. Drehzahl
4,300 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Version
Ungebohrt
Grösse
85
A
158 mm
B
152 mm
E
2 mm
L
75 mm
M
42.5 mm
N
123 mm
Ersatzteile & Zubehör

108,23 €/ Stückexkl. MwSt

126,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026