Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Elastomerkupplung type BT Größe 4

  • ERIKS:23358466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,72 €/ Stückexkl. MwSt

119,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOFLEX
Typ
Kupplung
Bohrung (min./max.)
0-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
58 mm
Nenndrehmoment
40 Nm
Außendurchmesser
69 mm
Max. Drehzahl
5,000 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Version
Ungebohrt
Grösse
4
A
69 mm
B
58 mm
E
2 mm
L
28 mm
M
12 mm
N
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

25,80 €/ Stückexkl. MwSt

30,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026