201,72 €/ Stückexkl. MwSt
236,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Kupplung |
Bohrung (min./max.) | 0-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Nabenlänge | 112 mm |
Nenndrehmoment | 300 Nm |
Außendurchmesser | 118 mm |
Max. Drehzahl | 5,000 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 30 |
A | 118 mm |
B | 112 mm |
E | 2 mm |
L | 55 mm |
M | 29 mm |
N | 90 mm |
56,76 €/ Stückexkl. MwSt
66,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026