550,86 €/ Stückexkl. MwSt
644,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Kupplung |
Bohrung (min./max.) | 0-90 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
Nabenlänge | 182 mm |
Nenndrehmoment | 2000 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehzahl | 3,400 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 200 |
A | 200 mm |
B | 182 mm |
E | 2 mm |
L | 90 mm |
M | 49 mm |
N | 148 mm |
7,50 €/ Stückexkl. MwSt
8,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026