143,61 €/ Stückexkl. MwSt
168,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOFLEX |
Typ | Kupplung |
Bohrung (min./max.) | 0-42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Nabenlänge | 86 mm |
Nenndrehmoment | 150 Nm |
Außendurchmesser | 96 mm |
Max. Drehzahl | 5,000 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 15 |
A | 96 mm |
B | 86 mm |
E | 2 mm |
L | 42 mm |
M | 20 mm |
N | 69 mm |
41,64 €/ Stückexkl. MwSt
48,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026