Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Elastomerkupplung type BT Größe 10

  • ERIKS:23358459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,55 €/ Stückexkl. MwSt

146,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOFLEX
Typ
Kupplung
Bohrung (min./max.)
0-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Nabenlänge
78 mm
Nenndrehmoment
90 Nm
Außendurchmesser
87 mm
Max. Drehzahl
5,000 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Version
Ungebohrt
Grösse
10
A
87 mm
B
78 mm
E
2 mm
L
38 mm
M
19.5 mm
N
62 mm
Ersatzteile & Zubehör

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

43,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026