Unterbodenschutz-Spray
Ausführung: Thixotrop eingestellt, mit sehr hohem Kautschukanteil. Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +70 °C. Gut haftend, dauerelastisch, kältebeständig und guter Korrosionsschutz. Der getrocknete Film ist leicht strukturiert und bietet einen hohen Abriedwiderstand. Staubtrocken nach ca. 2 Stunden.
Anwendung: Zur Oberflächenversiegelung auf Metall, Holz, Zement, Mauerwerk, Emaille, Blech und vieles mehr. Ideal zum Einsatz im Kfz-Bereich als zuverlässiger Schutz gegen Steinschlag an Spoiler, Schwellen, Türen und Heckschürzen. Weiterhin geeignet als Abdichtungs- und Versiegelungsspray für Dachrinnen, Heizungsrohre, Entlüftungsrohre, Abwasser- und Abflussrohre, Last- und Wohnwagen, Dächer, Wände, Boote und vieles mehr.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol