Eriks
E-COLL

E-COLL Universal-Schneidöl 5L Kanister

  • ERIKS:23429950
  • Hersteller:4317784015561
Image 1
Universalschneidöl

Ausführung: Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen. Temperaturbeständig bis +180 °C, chlorfrei, silikonfrei. Nicht mit Wasser mischbar.

Anwendung: Für hervorragende Kühleigenschaft, Verlängerung der Werkzeugstandzeit, beste Schmierleistung, für hohe Oberflächengüte, vermindert Kraftaufwand, hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit. Für alle normalen Einsatzgebiete beim Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen und vielem mehr.



Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL