Eriks
E-COLL

E-COLL Spezial-Vaseline 80ml Tube, weiß

  • ERIKS:23429940
  • Hersteller:4317784349000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spezial-Vaseline

Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207).

Anwendung: Als Trennmittel und Rostschutz. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege.

Zur Liste hinzufügen

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.08 l
Farbe
Weiss