Eriks
E-COLL

E-COLL Spezial-Vaseline 750ml Dose, weiß

  • ERIKS:23168977
  • Hersteller:4317784348997
Image 1
Spezial-Vaseline

Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207).

Anwendung: Als Trennmittel und Rostschutz. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege.

Zur Liste hinzufügen

21,76 €/ Stückexkl. MwSt

25,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.75 l
Farbe
Weiss