Eriks
E-COLL

E-COLL Spenderpumpe für 3l-Dose

  • ERIKS:12532717
  • Hersteller:4317784243766
Image 1
Handwasch-Creme

•     Produktbeschreibung
Phosphatfreie Handwasch-Creme zur Entfernung stärkster Verschmutzungen, für eine schnelle und hautschonende Reinigung.
•    Anwendungsgebiete
Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, auch durch stark haftende Berufsstoffe wie Druckfarbe, frischer Lack, Teer, die nicht mit lösemittelfreien Handreinigern entfernt werden können.
•     Technische Kenndaten
Milde Tenside und hautpflegende Stoffe sichern eine hautschonende Reinigung. Das Hautschutzmittel Eiweißhydrolysat beugt einem Austrocknen der Haut vor. Biologisch abbaubar, hautneutraler pH-Wert, seifenfrei.

Zur Liste hinzufügen

79,34 €/ Stückexkl. MwSt

92,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Reservoirinhalt
3000 ml