Eriks
E-COLL

E-COLL Silikonspray NSF-H1 400ml

  • ERIKS:12326925
  • Hersteller:4317784464888
Image 1
E-COLL Silikonspray mit NSF-H1 Zulassung

• Produktbeschreibung Für den Lebensmittelbereich. Ein ideales Gleit- und Trennmittel, gleichzeitig ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall. Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt. • Anwendungsgebiete Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Schutzleisten usw.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Zur Imprägnierung von Faltdächern und Verdecken. Antistatische Wirkung. Schutz elektrischer Kontakte vor Feuchtigkeit. Schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten usw. Verhindert lästige Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen unterschiedlichen Materialien (z. B. Metall/Kunststoff). Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen. Als Formtrennmittel vielseitig einsetzbar sowie zur Zweiradpflege. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: bis ca. +250 °C.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze