Eriks
E-COLL

E-COLL Schraubensicherung nf-mv 50g

  • ERIKS:12742906
Image 1
Schraubensicherung hochfest-mittelviskos

Ausführung: Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.

Anwendung: Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung;H335: Kann die Atemwege reizen
Zur Liste hinzufügen

12,71 €/ Stückexkl. MwSt

14,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml