Eriks
E-COLL

E-COLL Rostlöserspray 300ml

  • ERIKS:23168964
  • Hersteller:4317784348867
Image 1
Rostlöser

Ausführung: Mit speziell entwickelter Feststoff-Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis sowie besonders ausgewählten Grundstoffen.
Temperaturbeständig von –30 °C bis +150 °C, Notschmiereigenschaft bis +450 °C.

Anwendung: Löst festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile. Verhindert neue Rostbildung und schützt vor Verschleiß.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Zur Liste hinzufügen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.3 l
Verpackung
Spritze