• Produktbeschreibung
E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Schnell trocknende, wasserbeständige Grundierung mit gutem Haftvermögen.
• Anwendungsgebiete
Eisen- und Stahlblech.
Verzinkung.
NE-Metalle.
Holz.
• Technische Kenndaten
Nicht für Feuerverzinkung geeignet!
Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.
Weitgehend beständig gegen Öl und Benzin.
Ergiebigkeit: 7–9 m²/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke.
Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150