Eriks
E-COLL

E-COLL Nitro-Verdünnung 6L Kanister

  • ERIKS:23898341
  • Hersteller:4317784349291
Image 1
Nitro-Verdünnung

Ausführung: Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel.

Anwendung: Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie. Die hohe Lösekraft fördert die Verlaufseigenschaften von Lacken. Ideal als Verdünnung für alle gängigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben sowie als Verdünnungs- und Reinigungsmittel, zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Zur Liste hinzufügen

29,08 €/ Stückexkl. MwSt

34,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
6 l