Eriks
E-COLL

E-COLL MS-Polymer 290ml transparent

  • ERIKS:12740373
  • Hersteller:4317784341820
Image 1
Konstruktionskleber MS-Polymer

Ausführung: Dauerelastisch, isocyanate- und silikonfrei. Temperaturbeständigleit von –40 °C bis +90 ^C, Verarbeitungstemperatur von +1 °C bis +30 °C. Witterungs- und alterungsbeständig, keine Verfärbung im Randbereich, nach Hautbildung mit Dispersionsfarbe überstreichbar, schnell aushärtend. Hautbildung nach ca. 10 Minuten, Aushärtungsgeschwindigkeit bis 3 mm pro 24 Stunden.

Anwendung: Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie. Besonders geeignet für strukurelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen, Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen und Isolierungsmaterialien. Die Farben weß und grau snd auch für sanitäre Anwendungen und die Verklebung von Spiegeln geeignet.

Hinweis: Nicht geeignet für PE/PP. Nicht dampfdiffusionsdicht.
Zur Liste hinzufügen

11,53 €/ Stückexkl. MwSt

13,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
290 ml
Farbe
Transparent